曜日別特売

【オーダー】SUS304 No1 円形プレート

【オーダー】SUS304 No1 円形プレート - ノーブランド【オーダー】SUS304 No1 円形プレート - ノーブランド【オーダー】SUS304 No1 円形プレート - ノーブランド【オーダー】SUS304 No1 円形プレート - ノーブランド【オーダー】SUS304 No1 円形プレート - ノーブランド

素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質SUS304形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~19穴数0材種ステンレス表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
59320978BHCP-ST04N1
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする