曜日別特売

業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H)

業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H) - ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H) - ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H) - ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H) - ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H) - ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N3(H) - ダイニチ工業

放射による暖房でしっかり暖める。
【タイプ】天板が熱くなるファンなしタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。

用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。質量(kg)18.4メタリックグレー消費電力(W)【大火力時-小火力時】413-180電源単相100Vタンク容量(L)13燃料消費量(L/h)【最大-最小】1.80-0.544機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)724×507×581暖房出力(kW)【最大-最小】18.50-5.60燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】10.5-34.9点火時間(秒)80暖房の目安木造47畳まで/コンクリート65畳まで内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,000m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633345FM-19N3(H)
120,800
74,980
82,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする