ノーブランド
【オーダー】A5052 円形プレート
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!
図面オーダー加工サービスはこちら
】
材質
A5052
形状
円形
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
1~3
穴数
0
材種
アルミニウム
表面仕上げ
処理無し
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
59321030
BHCP-A52
オープン
¥
2,529~
¥
2,782~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください