厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK

厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ厚みが変わるPCバックパック/リサイクル/BK - ナカバヤシ

100%再生ポリエステルを使用、
正面ポケットには、小物収納に便利なメッシュポケット付き
キャリーバッグに乗せられる背面テープループ付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては責任を負いかねますのでご了承ください

材質外生地/再生ポリエステル、内生地/ポリエステル、テープ/PP本体質量(g)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×410収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×20×380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59726330CB-285BK
10,690
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする