曜日別特売

防災リュック

防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)防災リュック - TAIGASHOJI(大河商事)

約721gの軽量設計で女性や高齢者も背負いやすい、防災用バックパック。
容量23Lながらコンパクトで動きやすく、上下に動くチェストベルトで体にしっかりフィットします。
防滴・防汚仕様で雨や泥から中身を守り、反射板付きで夜間も安心。
自立する設計で床置きでも倒れにくく、非常時にすぐ取り出せます。

用途防災リュック寸法(mm)メイン収納部:325×155×450、ファスナー付きポケット:280×240、メッシュポケット(2箇所):140×115、左ポケット:120×160、右ポケット:100×80ブラック質量(g)720内容量(L)23素材ターポリン PVC/ ポリエステル内容量1個
注意
※こちらの商品は「リュック単体」で販売しております。防災グッズ・避難セットは含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59727495mono074-bk
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする