ワイヤレスヘッドホン

ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス

手頃な価格ながら高機能を備えたワイヤレスヘッドホンです。
AACコーデック対応で高音質・低遅延を実現し、ゲームモードも搭載。
最大30時間の連続再生が可能なバッテリーと、マイク内蔵によるハンズフリー通話機能も魅力です。
有線・無線両対応で、40mmドライバーユニットによる迫力あるサウンドを楽しめます。
低反発クッション素材で快適な装着感を提供し、折りたたみ式で持ち運びにも便利。
マルチポイント接続で2台同時接続も可能です。

付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約179 電源(V)DC 5(USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76.7×190 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 充電時間(時間)約3.5 駆動方式ダイナミック方式 再生周波数(Hz)20~20000 バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池300 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間)約30(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GH-HPBB-BK 59813656
GH-HPBB-BK 59813656
59813656 GH-HPBB-BK ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
GH-HPBB-WH 59813665
GH-HPBB-WH 59813665
59813665 GH-HPBB-WH ホワイト
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
GH-HPBB-PK 59813681
GH-HPBB-PK 59813681
59813681 GH-HPBB-PK ピンク
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
GH-HPBB-LK 59813690
GH-HPBB-LK 59813690
59813690 GH-HPBB-LK ライトカーキ
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする