LED検耳鏡

LED検耳鏡 - Luxamed

●ボタン操作により手元で明るさの変更が可能です(無段階調節)。●色温度4,000Kは、ハロゲン電球の明るさに近い色味です。

付属品ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PMMA(アクリル)全長(mm)165質量(g)95(電池別)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)色温度4000K電気的寿命100,000時間(自社検証)拡大率(倍)3内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60667148-7-765-02
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
60667157-7-765-04
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
60667166-7-765-03
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする