NIPRO(ニプロ)
シリンジ 針なし 08シリーズ
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
筒先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680841
08-757
1箱(50本)
20(ピンク)
8-2430-09
横口
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60680850
08-761
1箱(50本)
20
8-2430-10
横口
¥
4,870
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60680859
08-648
1箱(100本)
10(ECT)
8-2430-07
横口
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835306
08-470
1箱(100本)
3
8-2430-04
ロック
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000