ベック・ドゥ 10本入り/箱

ベック・ドゥ 10本入り/箱 - ケンツメディコベック・ドゥ 10本入り/箱 - ケンツメディコベック・ドゥ 10本入り/箱 - ケンツメディコベック・ドゥ 10本入り/箱 - ケンツメディコ

●水薬や簡易懸濁したお薬を、簡単・正確・安全な投与に適しています。●飲ませやすい:味の悪いお薬でも味蕾を避けて投与できます。●正確に計量:シロップ剤投与器具として現在最も正確に計量できます。●簡単に計量:目盛りが内筒についているため、投薬瓶の外から目盛りを読みとれます。●正確に投与:計量したシロップ剤はほぼ全量投与できます。●安全に投与:先端に突起がないので、口腔内を突起で傷つけません。●衛生的:100%プラスチック製で一体成型されているため、雑菌がたまりにくい構造です。●信頼性:ヨーロッパで広く普及している実績があります。●排気:家庭からプラスチックごみとして廃棄できます。

内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608482560810A10061-6869-99
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608482650810A05061-6869-98
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
608482810811A02061-6869-97
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする