NIPRO(ニプロ)
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。
仕様
(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
TYPE B フリー
アズワン品番
7-1865-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000150
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872537
60-902
¥
3,890
¥
3,798
値下げ
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000