曜日別特売

経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズ

経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズ - NIPRO(ニプロ)

●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます●経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブです。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
チューブ外径×内径(mm)
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086186160-1307-1864-012.2×1.1500
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086187060-1337-1864-044.5×3.15500
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086187960-1327-1864-032.2×1.11000
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086188860-1347-1864-054.5×3.151000
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする