クーリー吸引嘴管 JE26シリーズ

クーリー吸引嘴管 JE26シリーズ - ジェイ・シー・ティクーリー吸引嘴管 JE26シリーズ - ジェイ・シー・ティクーリー吸引嘴管 JE26シリーズ - ジェイ・シー・ティクーリー吸引嘴管 JE26シリーズ - ジェイ・シー・ティ
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827351JE26-0301Φ8.0mm×35.0cm63-4215-18
7,800
7,498
8,248(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60827360JE26-0302Φ7.0mm×31.0cm63-4215-19
8,900
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60827369JE26-0304Φ8.0mm×35.0cm63-4215-21
11,500
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60827378JE26-0303Φ9.0mm×31.0cm63-4215-20
9,500
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする