医療用カット綿 500g

医療用カット綿 500g 長谷川綿行

●医療用脱脂綿を用途に応じたサイズに裁断したものです。●綿 100%の脱脂綿製品

内容量1箱
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60857171 107886 4×4cm 69-0290-01
2,250
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60857180 106308 5×5cm 69-0290-02
2,380
2,198
2,418 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60857189 106407 5×6cm 69-0290-03
2,380
2,198
2,418 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60857198 106605 8×8cm 69-0290-04
2,380
2,198
2,418 (税込)
13日以内出荷

返品不可
60857207 106209 8×15cm 69-0290-05
2,380
2,198
2,418 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする