ファイコン
排液バック Ⅱ型 メス型ルアーコネクター付
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
●脳室ドレナージ回路接続用の、ディスポーザブル排液バックです。●接続のミスを防ぐ目的で、脳室ドレナージセット接続側のチューブには、認識用のカラーテープ(グリーン)が付いています。
仕様
1箱 10枚入
呼称
排液バック
アズワン品番
63-6325-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60871320
222615
¥
10,500
¥
9,998
値下げ
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000