スコッチキャスト(TM)プラス キャスティング・テープ 10巻入

スコッチキャスト(TM)プラス キャスティング・テープ 10巻入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

●縦・横・斜め方向の伸縮性に優れ、あらゆる形にフィットします。●テープはベタつかずスムーズに巻くことができ、モールディングも容易です。

材質ガラス繊維・PU(ポリウレタン) 内容量1箱(10巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60835839 82004B ブルー 101mm×3.6m 9-1295-13
13,200
13,198
14,518 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835848 82004X ピンク 101mm×3.6m 9-1297-13
13,200
13,198
14,518 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835857 82004L ライトブルー 101mm×3.6m 9-1296-13
13,200
13,198
14,518 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835866 82002X ピンク 50mm×3.6m 9-1297-11
9,700
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835875 82002B ブルー 50mm×3.6m 9-1295-11
9,700
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835891 82002L ライトブルー 50mm×3.6m 9-1296-11
9,700
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835900 82003X ピンク 76mm×3.6m 9-1297-12
11,000
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60835909 82003B ブルー 76mm×3.6m 9-1295-12
11,000
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする