曜日別特売

サイナスバルーンカテーテル バルーン容量10ML/ FR-12

サイナスバルーンカテーテル バルーン容量10ML/ FR-12 - ファイコン

鼻腔内に挿入してバルーンを膨張させることにより髄液漏の可能性がある場合などの防止に役立ちます。創傷部への癒着が生じにくいシリコーン製バルーンです。バルーン部膨張時は扁平に膨らむためバルーン先端部が創傷部へ均等に圧着します。カテーテル先端部より50mm~100mmまで10mm毎にマーキングがあります。

材質シリコン100%容量(mL)バルーン推奨容量:7以下チューブ外径(Φmm)4.0(12Fr)アズワン品番63-6325-50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60830878224501
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする