曜日別特売

脳室ドレナージ回路

脳室ドレナージ回路 - ファイコン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

脳室ドレナージ回路排液バックを組み合わせた2点セットです。高弾性チューブ使用によりクランプ後のキンクが軽減されます。ダブルクランプを採用。脳室側とバック側のチューブ2本を同時にクランプできることでギャッチアップや移動時のクランプ操作が簡便になりミスを軽減できます。チャンバーエア抜きチューブ部分のクランプは取り外し可能になっています。排液バック(弁なし)が附属されています。

仕様Ⅴ型 1箱 5セット入付属品三方活栓、高さ調整用スケール、ロールクランプ呼称脳室ドレナージ回路 5型アズワン品番63-6325-14チューブサイズ脳室側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/860mm、排液バック側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/600mm内容量1箱(5セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871259222609
11,500
10,980
値下げ
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする