曜日別特売

RUSCH 気管内チューブスタイレット 1箱 10本入 503000シリーズ

RUSCH 気管内チューブスタイレット 1箱 10本入 503000シリーズ - 東レ・メディカル

●従来の金属製スタイレットに比べ、軽く容易に形状変更が可能です。●用途:気管チューブ挿管する際のスタイレットです。●製造販売元:テレフレックスメディカルジャパン株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000039医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60817815503000-0000204002.0mm68-5078-25
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817831503000-0000334503.3mm68-5078-27
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817840503000-0000264002.6mm68-5078-26
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817849503000-0000565005.6mm68-5078-29
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする