曜日別特売

テープ付U型シート 1セット

テープ付U型シート 1セット - 日昭産業

●ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。●整形外科での四肢の手術用製品です。開窓部には収縮性素材を使用し、その周辺には吸水補強ファブリックを使用しています。●吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。●PEフィルム:ポリエチレン製ブルーシート。開窓部周辺やテーブルカバーなどに使用。

仕様小 18枚入アズワン品番67-6645-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00142000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット(18枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6068470022105
37,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする