アクションジャパン
アクションパッド 多目的 ポジショナー 半円タイプ
次亜塩素酸ナトリウムなど一般的な消毒液が使用可能です。仰臥位時に膝下にかかる圧力を分散しますまた腹臥位時の下垂足を防ぎます。
仕様
体位安定用
材質
アクトンドライポリマー
形状
半円形
寸法(mm)
360×150×80
耐熱温度(℃)
-30~100
アズワン品番
60-3258-69
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820107
40603
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000