日昭産業
カテ検査用ドレープ
器具を一時的に入れる大型ポケットが付いています。
用途
大腿動脈や大腿静脈のアプローチに
仕様
フェモラール 1箱 1枚/袋×10袋入
材質
インサイズフィルム/粘着性PE(ポリエチレン)フィルム、シート/PE(ポリエチレン)製グレーシート
穴サイズ(mm)
60×90×2穴
適合部位
フェモラール
アズワン品番
66-0022-22
幅×長さ(mm)
2000×3300
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673886
22706
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000