ディテールブラシ

ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ディテールブラシ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

気になる細かい箇所のお手入れに丁度よいサイズのブラシ3選!!
毛先が柔らかく、対象物を傷つけにくい素材
車のエアコンの吹き出し口、エンブレム、シートの隙間、ホイールのナット穴など、
手が届きにくい箇所のホコリや汚れを取り除くのに適しています

用途洗車用品/車内清掃危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59822397593395230252WAY
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
5982240659339624535ロング
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
598224155933979512ショート
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする