タンガロイ
転削用チップ SWMT1506U-MM
仕様
【APMX】2、【IC】16.27、【LE】16.27、【RE】2、【S】6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59959825
SWMT1506UER-MM AH3225
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください