ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。充電可能回数約500回充電時間(時間)本体:最大約6定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース色BK仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)質量(g)780長さ(cm)エアホース:約40定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)ジャンプスターター:240~900バッテリーリチウムイオンバッテリー定格入力電流(A)2保証期間6ヶ月環境温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)8000ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100内容量1個