曜日別特売

プレッソ MX

プレッソ MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

カーボンモノコックリアグリップを採用!和田浩輝完全監修!クラスを超越した次世代スタンダードロッド
PRESSOの中核を担う、ハイパフォーマンスロッドPRESSO MXが登場。
現代のエリアトラウトフィッシングを網羅するラインアップと、クラスを超えたスペックを有する。
初採用のカーボンモノコックリアグリップは、感度の向上と扱いやすさを併せ持つ。
ロッドアクションは和田浩輝スタッフが監修。
PRESSO LTD AGSをベースに誰もが扱いやすい調子にチューン。
投げやすさ、操作のしやすさ、ランディングのしやすさと、エリアトラウトの基本動作がハイレベルに行える調子に設定。クラスを超えた使用感。
トーナメントからファンの釣りまで、クラスを超えた、誰もが扱いやすいロッドに仕上がった。
感度と操作性を兼ね備えたカーボンモノコックリアグリップ
リールシートにはPRESSO LTD AGSと同じAIRSENSORトラディショナルを採用
扱いやすいストレートグリップにカーボンモノコックリアグリップの組み合わせ
トップテスターも納得のテーパーとバランス。

継数(本)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007789760ULルアー:0.4-31.836.4941.3
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
6007790662UL+-Eルアー:0.4-31.886.9971.2
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007791562Lルアー:0.6-41.886.9971.2
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007793162L-Sルアー:0.6-41.886.9970.8
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007794062MLルアー:0.6-51.886.4971.4
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007794962MLFルアー:0.6-41.887.4971.1
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする