BC4

BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)

飛距離、感度、操作性、強さ、携行性…このロッド全方位死角なし
開発のベースとなった「BC4 5.10MXH」は、至近距離~中距離において高いピン撃ち性能を有し、
その力強さも相まって様々な戦略を可能にする高い汎用性が自慢の1本。
そのロッドに「飛距離」と「小回り」をプラスしたロッドが、この「BC4 6.10MXH」だ。
1ftのブランクの延長は押し出し感を損なわず飛距離アップを実現。
今まで諦めていた対岸のオーバーハングに2ozクラスのミノーをぶっ刺すことも可能にした。
…それだけにとどまらず。現代の狡猾な魚に口を使わせるための”操作性”を向上すべくバランスを見直し、ま
たより明確にボトムや水流の感覚、バイトを感じ取るための”感度”を極限まで高めた。
ベースの5.10MXHを踏襲した”強さ”は世界の怪魚とも真向勝負できるパワーを秘めている。
そんなロッドが仕舞寸法56cmのパックロッドとなれば「死角ナシ」という表現以外、思い浮かばない。
今以上にアグレッシブに攻めたいアングラーへ送りたい、釣りの幅を広げる攻めの一本。それがBC4 6.10MXHだ。
【グリップ周り】
手入れのし易さに重点を置き、EVAの比率を上げた。
コルクのエッジを保護するため集積コルクを配置。
BC4シリーズでは最も短いグリップ長39cm。
取り回しの良さを向上。
【ブランクス】
ベントカーブは素直なレギュラーテーパー。
BC4 5.10MXHをしっかり継承している。

仕様ガイド:Kガイドチタン+ステン、ライン:PE1~5号材質4軸カーボン質量(g)ルアー:5~56グリップ長さ(mm)390全長(cm)208(6ft10in)自重(g)165継数(本)4ピース仕舞(cm)56.5内容量1個
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
600697866.10MXH
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする