ジェットセッター 86C DS

ジェットセッター 86C DS - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 86C DS - JetStter(ジェットセッター)

北米、ヨーロッパ、モンゴル、ロシア、そして南米パタゴニアを旅するうち、小型トラウトから
大型トラウトやサーモン、タイメン、パイク、スモールマウスを狙うために企画した、5ピースのパックロッド。
使い方は釣り人次第。10センチに満たない小型魚からメーターオーバー、30キロオーバーのモンスターまでを獲ることができた、
とにかくキャストしてリトリーブすることが楽しくてしょうがなくなる、トリコにしてしまう長身ハンサムぶり。
ベイトフィネスリールを装着すれば超軽量ルアーを使え、ノーマルリールならば60グラムまでのルアーまでを使用して結果を出した
ロングベイトキャスティングモデル。軽量ルアーをロングキャストするため、繊細なティップでルアーの動きと魚のアタリを感知し、
しなやかなベリーは魚をはじかず、速い力と重いトルクに器用に追従してくれます。
「ハチロクにデザインされている、中世期重ね文字は DS と描いてます。DSは、ドリフト・スペシャルの頭文字。
釣りで言うところのドリフトも得意な竿ですが、正しくはその意味ではなく、あらゆる山河、湖沼、世界の海原までを
縦横無尽に駆け巡ることができる旅するチューンドモデルであることをあらわしています。まず、ベイトフィネスリールをつけてみてください。
軽量ルアーが面白いように飛び、水と魚を感じることができるでしょう。ノーマルリールを装着すれば、重量スプーンやスピナーで
サーモンやタイメンなどのモンスターハンティングのメインロッドにもなります。これまでのジェットセッターシリーズのコンセプト通り、
[柔よく剛を制す]、しなやかで加速的筋肉を持つ、釣果よりも釣り人を楽しませることを考え、山野湖沼で遊ぶためのギアです」(ミズグチ)

仕様ライン:5~12lb(モノフィラ)、0.8~3号(PE)付属品専用ケース(ブラック)質量(g)ルアー:1~35(推奨)長さ(m)2.59継数(本)5(ピース)仕舞(cm)56.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070477-
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする