ジェットセッター 70ST

ジェットセッター 70ST - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 70ST - JetStter(ジェットセッター)

いつでも一緒な、いつも手に握りしめ出かけたくなる、少年に戻るために、待望のセミロング・スピニングモデル。
すでに登場しているCT(ベイトキャスティングモデル)よりも、遅れて登場のわけはより楽しい曲がりを、
スピニングロッドとして実現するために調整時間が必要でした。
釣りをしよう! と家を出る、旅に出る。釣りをしようと、ロッドを伸ばして、スグにキャストができる。
歩いていても、自転車に乗っていても、持ち運びがイージーどうぐかばんと共に出かけられるほどです。
S=スピニング T=テレスコピック
このモデルは、おそらくは誰もが、自分の子供のころをせつなく思い出すー ひみつどうぐ・探偵7つ道具・忍者セット などの、
かつて男の子のおもちゃであった道具、夢のギアを大好きな釣りの道具のひとつにした、そんな存在です。
ただ、僕らが子供の頃、[ひみつどうぐ]と冠された玩具は、「おもちゃ」ではありませんでした。そうでしょ?
本気で使って、本気でなりきるための、なりきったときの道具だったでしょう?
そんな考え方は大人になっても、少しも色あせてないと思います。小型トランシーバーや懐中電灯、手裏剣、マイクロナイフ、
どれもおもちゃとして作られたものであっても、僕らにとっては本気の道具だった。
70STはダブルハンドルとし、ほんの少し遠くへ、ほんの少し正確にキャストするために。
そして、ほんの少し、サカナとのやりとりを有利にするため。
60STに比べるとバットがしっかりとホールドされたままパワーがアップし、ベリーまでは素直に曲がり込んでいく設定です。
色々なルアーをキャストできますが、使用範囲はグンと広がります。

仕様ライン:~10ポンド(PE1.5号)、長さ:7フィート質量(g)108、ルアー:1~24(ストライクゾーンは14まで)仕舞(cm)51,5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070310-
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする