ジェットセッター 53CxS

ジェットセッター 53CxS - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 53CxS - JetStter(ジェットセッター)

53シクロクロスは、ロードバイク、クロスバイク、そしてシクロクロス、シティサイクルまでの自転車乗り達のためのロッドパッケージングです。
小型魚から中型魚まで、何よりはどんな竿よりもコンパクトに、移動し遊ぶ。
そして、スピニングリールでもベイトリールでも装着できる稀有でユニークな道具を目指しました。

仕様使用ライン:~2号(PE) ~10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:~12グラム(推奨)、長さ:5フィート3インチ(約160センチ)付属品専用ケース寸法(mm)専用ケース:510×150×20仕舞(cm)44.5内容量1個
注意
※(取り扱いについて)
※ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070276-
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする