ジェットセッター 45S Dwarf

ジェットセッター 45S Dwarf - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 45S Dwarf - JetStter(ジェットセッター)

とにかく楽しいこと、それが45Sのコンセプト。スピニングロッドであることで、誰もが使いやすく、
気軽に、ありふれた場所に釣りをプラスできるオモチャのような存在を目指しました。
もちろん、性能はしっかり。気持ちよくキャストして、ルアーをアクションさせるだけで楽しく。
そして、魚がかかれば、すべての信号が腕に伝わるほどに、ロスレスな体験をすることができるでしょう。
魚に勝ちすぎないこと。少年のための、「少年」になって遊ぶための。小さな旅ツールとして。

仕様ライン:0.4-1lb(PE)、2-8lb(ナイロン・フロロ)、調子:ULクラス質量(g)ルアー:1-7、乾燥:66(平均値)長さ(m)約1.35継数(本)3仕舞(cm)約48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070468-
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする