ジェットセッター 50CT

ジェットセッター 50CT - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 50CT - JetStter(ジェットセッター)

どこにでも連れて行ける、懐剣のように忍ばせて、携帯性抜群なショートテレスコベイトモデル。
たとえ電車での旅であっても食事や博物館、美術館、温泉、どこへでも気兼ねなく。
子供の頃、お気に入りのおもちゃは肌身離さずどこへでも持って行きたかった、そんな願望を叶えるロッド。
他のジェットセッターシリーズ同様、どんな魚を釣るかはあなた次第。
渓流でも振れる5ftのショートさで、ルアーをセットしたまま縮めて沢登りや高巻き等を行うことができ、
気になったポイントですぐにキャストを行うことができます。
また、カヤックやフローターなどでも取り回しが良く、バス用中型ルアーまでを気持ちよく操作して遊ぶことも。
一眼レフと一緒にどうぐかばん等で持ち歩いて、釣った魚を美しく撮るという遊びもしやすい、34cmという仕舞寸法。
持っていることで安心感を与えてくれる、本気で魚を釣るための「道具」であり、魚釣りという遊びを楽しむための「遊具」でもある存在。
通勤カバンに入れて朝早く家を出て朝まずめ、または帰宅前の夕まずめなど。どんな風にタックルをまとめるか、そんな新しい楽しみも湧いてくる。
カバンに忍ばせることで釣りをより身近に感じられる、いつでもアングラーになれる変身アイテム。

仕様ライン:~12ポンド質量(g)ルアー:3~14長さ(m)1.85仕舞(cm)約34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070337-
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする