曜日別特売

Enhance65B(25)

Enhance65B(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Enhance65B(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Enhance65B(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Enhance65B(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Enhance65B(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

対ビックゲーム用ロッド
近年、東京湾を始めとしたコノシロパターンが全国各地で盛り上がりを見せています。
エンハンス65B+はボートからのコノシロパターンから陸っぱりのビックベイトシーバスの両方を快適に使える
2レングスを設定しました(2in1 system)。
また、海外の主線力であったLatebloomings510+よりも更に3段階ほど強くなったエンハンス65B+は
パプアンバスやピーコックバス、トーマンなどパワフルな魚たちとも真っ向勝負できるロッドとなりました。
海外ではどんなターゲットがヒットしてくるかわからない魚を受け止められるポテンシャルをEnhance65B+は持ち合わせています。

仕様PE:#3-#8号全長6.5-7.5ft質量(g)キャスト:35 - 200、ロッド:175(6.5ft) 199(7.5ft)備考TitaniumSiC-Sガイド継数(本)4+1仕舞(cm)62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068255-
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする