曜日別特売

Currentes82S Rev.2

Currentes82S Rev.2 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Currentes82S Rev.2 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Currentes82S Rev.2 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

マルチピースロッドに対する情熱とノウハウを徹底的に詰め込んだシーバス専用のマルチピースロッド
8.2ftと9.8ftに可変するシーバスロッドのマルチピースロッド。仕舞寸法は550mm。
これは国内遠征、国内出張、海外遠征にターゲットを合わせた機内持ち込みサイズ。
この長さで作り込むことで海外のフィールドでの利便性も高まる。
なぜTRANSCENDENCEがあえてシーバスロッドのマルチピースロッドを作るのか。
それは自分たちの釣りに適合するロッド、ユーザーが求めるクオリティのパックロッドがなかったから。
並々ならぬ情熱をかけ、何時間も振り続けても自分自身の身体の一部のように振り続けることが出来るシーバスロッドが必要だったからです。
そして、過去にあったパックロッドは簡単によく折れた。それが事実。TRANSCENDENCEのマルチピースロッドは簡単には折れない。
遠征先でロッドが折れることの意味を理解している者たちが作り上げたロッドへの想いを手にとって感じて欲しい。
カレンテスは飛距離、感度、操作性を高次元で成立させたTRANSCENDENCEの技術の結晶。
このロッドを開発するまでには長い時間が必要だった。マルチピースロッドの設計は簡単ではないのだ。
ピースが増えれば増えるほどひずみが生じやすくもあり、上手く設計すれば1ピースロッドをも凌ぐ超快適なロッドに生まれ変わる。
登石と木村が中心に山根正と片山で設計をしたロッドには並々ならぬアングラーの想いが詰まっているロッドがCurrentes82S+です。

仕様ガイド:Titanium, SiC mix、ライン:PE#0.8g - #2全長8.2ft質量(g)213 - 245 (Balancer: 8 x 2pcs, 4)、ルアー:8-35仕舞(cm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068377-
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする