曜日別特売

Trapa77B+

Trapa77B+ - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Trapa77B+ - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Trapa77B+ - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

日本国内のあらゆる雷魚フィールドをこの1本で
Trapa77B+は、雷魚ゲームに 求められるあらゆる要素を詰め込んだ可変レングスマルチピースロッドです。
フロッグメーカーであるOLD NORTH BUTTさんとの共同開発により、テスト開始から5年の歳月を経てようやく完成に辿りつきました。
雷魚ゲームのステージとなる フィールドは千差万別。 広大な沼から軽く飛び越えられそうな細い水路までが対象になる規模的要素に加え、
カバーの種類や生育状況によっても状況は刻々と変化していきます。
トラーパ66/77B+は、「一本で多くのフィールドを攻略できる雷魚ロッド」を具現化すべく、
様々な地域のあらゆるタイプのフィールドでテストを重ね完成しました。
フィールドの規模に合わせて使い分けられる 2つのレングスとマルチピースによる携帯性、
そして何より、オープンからヘビーカバーまで 幅広く対応できるパワー設定をとことん追求しました。
また、過酷な状況下でも集中力を保つファクターとして、疲労感を軽減する高バランス設定にも拘りぬき軽快な操作性を実現しています。

仕様ライン:PE #6-#10全長7.7ft質量(g)216、ルアー:15最大ドラグ(kg)フルドラグ仕舞(cm)64.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068481-
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする