曜日別特売

Botia60S Rev.2

Botia60S Rev.2 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Botia60S Rev.2 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

Botia60S+は6.0ftから7.6ftに可変可能なマルチピースロッドです。
高弾性カーボンを組み合わせたブランクスは驚くほどの飛距離と現行のパワー表記では説明できないトルクと復元力を発揮します。
Rev1.0より継ぎを見直し、グリップデザインを変更、ベントカーブをよりレギュラーに寄せることで新たなボティアとして生まれ変わりました。
ティップはバスロッドでいうMLクラスですが、バットセクションはMほどの強さがあります。
そのためジグヘッドや軽量ジグから、10gのミノー、15gのバイブレーションなどが軽快にキャスト可能です。
Botia60Sのターゲットは15~50cm程度の魚ですが、想定範囲外の大物が掛かった時に、驚異のパワーでランディングまで持ち込める強さがあります。ティップにハードソリッドカーボンを採用しておりパックロッドだと感じさせない繊細さも持ち合わせています。
ブラックバスからシーバス、海外ライトプラッキングまでユーザーの使い方次第で、大きな味方になってくれるロッドです。

仕様ライン:PE#0.6-#1.5全長6.0ft質量(g)106-142、ルアー:3-14仕舞(cm)53.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068325-
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする