曜日別特売

Eta quattro

Eta quattro - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Eta quattro - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Eta quattro - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

TRANSCENDENCEのオフショアロッドの第二弾。Eta quattro65B+(イータクワトロ)。
Laulau83GT-Sをリリースしてから開発に取り組んで4年たち、ようやく形になってきたのがEta quattro65B+です。
このベイトのジギングロッドは国内外のオフショアの遠征を前提に組み上げたマルチピースロッドです。
Eta quattroはスーツケースでの携行性を最優先に考慮。仕舞寸法は700mm。預け入れ荷物に収納可能なサイズに仕上げました。
通常の機内持ち込みサイズに収める必要のあるフィールドが少ないため、このような判断になりました。
EQ65B+はスローピッチジャークにおいて必要なジグの操作性と感度に開発重点を置き、開発を進めてきました。
EQ65Bが求められるフィールドは主に遠征先であり、シャローからディープまで条件は様々です。
その様々なシチュエーションに対応する必要性がある中で、マルチピースロッドだから出来ることがあります。
EQ65B+はあくまでも腕の延長線上にある指揮棒のようなもの。
ジグまでつながるラインをうまくメンディング出来る操作性と軽快さ、そしてジグのウエイトに素直に追従し、
抵抗に応じてジグを自然に動かすことの出来る反力がEQ65B+のブランクスにはあります。
EQ65B+は組み合わせで6ft、6.5ft、7.4ft、7.9ftに長さを可変させることが出来ます。
シャローから中深海までを幅広くこなし、ロングフォールジャークが必要なシチュエーションではロングフォールにも対応可能です。

仕様PE:#0.8-#3、、ガイド:チタン、SiC複合ガイド、トップガイド:チタントルザイト採用全長6.0, 6.5, 7.4, 7.9ft(変則3-4ピース@4パターン)質量(g)ルアー:50-400、ロッド:150-187仕舞(cm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068438-
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする