曜日別特売

Ghibli80S(25)

Ghibli80S(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Ghibli80S(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Ghibli80S(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Ghibli80S(25) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

?ヒラマサ・キハダのバーサタイルキャスティングロッド
日本のオフショアキャステングゲームのターゲット ヒラマサ、ブリ、キハダ、GTを視野に入れたキャステングロッドです。
4ピースから形成されるGhibli80Sは最良のバランスを求めて設計したことで 軽量ながらも
トランスセンデンスの オフショアロッドシリーズの中で最高クラスの強度を実現しました。
どんなモンスターがヒットしても安心してロッドに自身のパワーを委ねられます。
ライトウエイトの30gくらいのルアーから100gくらいまでのルアーを快適にキャスト、操作することが可能です。
それでいて20kgクラスのヒラマサや大型のキハダもコントロール可能な 懐の深さがあります。
マルチピースロッドだからこそ味わえるパフォーマンスを体感してください。

仕様ガイド:Titanium, Sic mix、ライン:PE#4 - PE#6全長8.0ft質量(g)265、ルアー:40-100最大ドラグ(kg)10仕舞(cm)62-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068271-
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする