曜日別特売

Xaloc83S

Xaloc83S - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Xaloc83S - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Xaloc83S - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Xaloc83S - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

オフショアゲームの次のステージへ
Xalcc83Sは大型のヒラマサやGT、大型のキハダなどの大型のターゲットを快適に楽しむために開発されたキャスティングロッドです。
Xaloc83Sは東京湾口・五島列島・玄界灘、チリ、吐?喇列島など様々なフィールドとシチュエーションでテストを行いました。
不意な大物ではなく、大物を戦略的に狙っていくロッドとして開発を進めたXaloc83S。
大物にフォーカスしたブランクスのパフォーマンスを徹底的に引き出すためにサンプルを作り込みました。
その結果、飛距離、ルアーコントロール、ブランクスウエイト、バランス、破断強度。
どれをとっても当該クラスのロッドにおいて圧倒的に使いやすいロッドに仕上がりました。
大型のヒラマサやGT、キハダのつっこみをコントロール可能なバットパワーを持ち合わせています。
オフショアゲームの次のステージ、それがXaloc83Sです。

仕様PE:#6-#10号全長8.3 ft質量(g)キャスト:75-180(MAX:180、ロッドウエイト330備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG)継数(本)4仕舞(cm)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068298-
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする