曜日別特売

Batuta80S+

Batuta80S+ - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Batuta80S+ - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Batuta80S+ - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Batuta80S+ - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

軽量化マルチピースロッド
Batuta80S(バトゥータ80S)は6.7ftと8ftに可変することができるライトスピニングロッドです。
Batuta80Sの汎用性の高さはキャストウエイトからも伺えるようにライトゲーム全般にフォーカスし、
徹底的にテストをしたエギングはもちろんのこと軽めのルアーを用いたシーバスゲーム、チニング、
メバルゲーム、ライトロックゲームなどあらゆる手軽な釣りから本格的なゲームをカバーするロッドです。

仕様PE:#0.4-1全長8.0ft質量(g)キャスト:45737、ロッド:109継数(本)6+1仕舞(cm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068447-
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする