曜日別特売

Laulau83GT-S Rev.3.0

Laulau83GT-S Rev.3.0 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Laulau83GT-S Rev.3.0 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Laulau83GT-S Rev.3.0 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

目指したのは沖縄から北海道、海外遠征までのオフショアビッグゲームを1本で成立させること。
普通では考えられないこと。でもどうしてもこの1本で成立させたい。その思いで開発をしたのがLL83GTS Rev2.0です。
ターゲットは100kgクラスまでの様々なフィッシュイーターを想定。
マルチピースロッドだからこそ構築可能な、全てのピースで素材や設計を変えるmD2システム。
この設計思想を駆使して10kg以下から100kgまでのゲームを成立させるように設計しました。
マルチピースロッドは分割が多いほど細かく設計が可能で、程よくブランクスを分割をすることで機能性と耐久性の両立を図りました。
初期バージョンのRev1.0は、海外の淡水のモンスターフィッシュも楽しく釣れるように
全体的に通常のオフショアロッドと比較するとしなやかなロッドセッティングでした。
Rev2.0はよりオフショアロッドとしての要素を高め、淡水のモンスターフィッシュよりも
ルアーゲームやルアーターゲットに重点を置き、全体的にブランクスパワーを強化しました。
マルチピースロッドのメリットを活かし、セクション毎にカーボン比率を変えることで飛距離とパワーを両立させ、
幅広いターゲットに使いやすく仕上げました。
GTゲームや大型のヒラマサとのファイトにもRev1.0よりもさらに安定感と安心感が増しました。
バットパワーはGTや大型ヒラマサ、クロマグロの突っ込みを柔軟に受け流し、自然にリフティングしてくれるブランクスパワーと復元力があります。
1st、2ndセクションは操作性能、遠投性能。3rd、4thセクションはリフティング性能を追求。
Laulau で魚を掛けた場合、3rd、4thセクションに負荷が掛かってきます。
このセクションは適度に曲がりながら粘りのあるセクションに仕上げ、魚を浮かせることに特化しました。
仕舞寸法530mmのパックロッドであるため、海外遠征のロストバゲージや破損リスクを回避可能 です。
遠征で大切なのはまずは釣りをすることです。
軽量でありながら堅牢さと柔軟性を追求して 遠征用ロッドとしてあらゆるターゲットにアプローチ出来るロッドに仕上がりました。
グリップは Expediton用のスクリューグリップと継ぎのないストレートグリップが付属します。(グリップ2本)

仕様PE:5-10号全長8.3ft質量(g)キャスト:60 - 150、ロッドウエイト390@776mm/550@530mm備考チタンガイド、SiCガイド混合(TMNST,TKWSG,EKWSG,EMNSG)継数(本)4+1仕舞(cm)53(77.6)ドラグ力(Kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068246-
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする