曜日別特売

Mareflipp102S+(24)

Mareflipp102S+(24) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Mareflipp102S+(24) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Mareflipp102S+(24) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

オールラウンドロックショア
マーレフリップは2in1システムを採用しており瞬時にレングスを変更すことができます。
ヒラスズキ狙いに11.1ft、青物狙いには10.2ftを想定して設計しました。
#5-1と#5-2。長短2種類のバットセクションが付属しており、双方ともガイドがついておりません。
このシステムによりラインを結び替えることなく長さ可変が可能になりました。
長さだけでなく体感のパワーや硬さも可変するのでもはや2種類のロッドと言っても過言ではありません。
マーレフリップは不意の大型青物に負けないパワーとヒラスズキのショートバイトを
弾かない繊細さを併せ持ったブランクスに仕上げています。荒天時のキャストが基本となる
磯ゲーム。逆風横風時でのキャストの振り抜き感、高い足場、強烈なうねり時での操作性は
Empinado91S+と同様にこだわりました。テストではヒラセイゴからランカーヒラスズキ、
ヒラマサやタマン、スジアラ、バラハタ、カスミアジなど様々なターゲットをキャッチしています。

仕様PE:#1.5-#4全長10.2, 11.1ft質量(g)キャスト:12-85(cast max : 130、ロッド:299-320備考Titanium SiC継数(本)6+1仕舞(cm)64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068350-
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする