Naraen70S

Naraen70S - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Naraen70S - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Naraen70S - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

the クロマグロタックル
クロマグロをキャッチするためにマルチピースロッドのノウハウを詰め込んで作られたクロマグロロッドがNaraen70Sです。
クロマグロは個体数が増え、ヒットまで持ち込めるチャンスが増えてきました。
しかし、ターゲットがターゲットだけにアングラーを選ぶイメージがあると思います。
そんなターゲットに挑むべく、Naraen70Sは体格がよくなくても長時間ファイトに耐えられるブランクス設計になっています。
Naraen70Sはこれからクロマグロに挑戦したいと思っているアングラーにこそ手に取ってほしいロッドです。
ただ硬いだけのブランクではなく、PE10号からPE12号までをしっかりと振り抜いてキャスト可能なだけではなく、
身体が大きくない、筋肉量が少ない人でもモンスタークラスに挑めるロッドです。
他社のロッドに満足していないクロマグロアングラーや、ショートロッドが欲しい
アングラーにもおすすめできるクロマグロロッドがNaraen70Sです。

仕様ライン:PE#8-#15全長7ft質量(g)キャスト:最大300グリップ長さ(mm)823仕舞(cm)139ドラグ力(Kg)20 (Angle 60°)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068341-
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする