曜日別特売

Gallupa86B

Gallupa86B - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Gallupa86B - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Gallupa86B - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

根に固執するターゲットを引き剥がせ
Galupa86B(ガルッパ86B)は8.6ftと9.5ftに可変することができるハードロックショアベイトロッドです。
Galupa86Bは日本全国のロックフィッシュやタマンのような根に固執するゲームフィッシュを力でねじ伏せることができるロッドです。
ブランクス設計はロックショアゲームに必要な全体的な粘りと張りを両立させたブランクスにしあげました。
張りがあるティップセクションが根がかりをしっかりとかわすことができます。
また、ロックフィッシュ特有のトルクフルな突っ込みをロッド全体が受け止め、主導権を渡しません。
フッキングした瞬間から「やるか」「やられるか」の戦いを制するために開発しました。

仕様PE:#2-#5号全長8.6ft質量(g)キャスト:4-100、ロッド:237継数(本)6仕舞(cm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068456-
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする