ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5760件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
引出口方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60080320RNYM1-1310-AP-5-J2NSLA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080329RNYM1-1310-AP-5-J2NSLB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080338RNYM1-1310-AP-5-J2NSLC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080347RNYM1-1310-AP-5-J2NSLD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080356RNYM1-1310-AP-5-J2NSRA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080365RNYM1-1310-AP-5-J2NSRB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080381RNYM1-1310-AP-5-J2NSRC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080390RNYM1-1310-AP-5-J2NSRD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080399RNYM1-1310-AP-5-J2NSTA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080408RNYM1-1310-AP-5-J2NSTB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080417RNYM1-1310-AP-5-J2NSTC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080426RNYM1-1310-AP-5-J2NSTD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080435RNYM1-1310-AP-5-J2NSBA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080451RNYM1-1310-AP-5-J2NSBB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080460RNYM1-1310-AP-5-J2NSBC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080469RNYM1-1310-AP-5-J2NSBD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080478RNYM1-1310-AP-5-J4NSLA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080487RNYM1-1310-AP-5-J4NSLB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080496RNYM1-1310-AP-5-J4NSLC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080505RNYM1-1310-AP-5-J4NSLD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080521RNYM1-1310-AP-5-J4NSRA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080530RNYM1-1310-AP-5-J4NSRB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080539RNYM1-1310-AP-5-J4NSRC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080548RNYM1-1310-AP-5-J4NSRD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080557RNYM1-1310-AP-5-J4NSTA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080566RNYM1-1310-AP-5-J4NSTB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080575RNYM1-1310-AP-5-J4NSTC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080591RNYM1-1310-AP-5-J4NSTD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080600RNYM1-1310-AP-5-J4NSBA5ブレーキなし1310屋内形A式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080609RNYM1-1310-AP-5-J4NSBB5ブレーキなし1310屋内形B式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080618RNYM1-1310-AP-5-J4NSBC5ブレーキなし1310屋内形C式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080627RNYM1-1310-AP-5-J4NSBD5ブレーキなし1310屋内形D式
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080636RNYM1-1310-AP-5-J2ASLA5ブレーキなし1310屋外形A式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080645RNYM1-1310-AP-5-J2ASLB5ブレーキなし1310屋外形B式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080661RNYM1-1310-AP-5-J2ASLC5ブレーキなし1310屋外形C式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080670RNYM1-1310-AP-5-J2ASLD5ブレーキなし1310屋外形D式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080679RNYM1-1310-AP-5-J2ASRA5ブレーキなし1310屋外形A式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080688RNYM1-1310-AP-5-J2ASRB5ブレーキなし1310屋外形B式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080697RNYM1-1310-AP-5-J2ASRC5ブレーキなし1310屋外形C式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080706RNYM1-1310-AP-5-J2ASRD5ブレーキなし1310屋外形D式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080715RNYM1-1310-AP-5-J2ASTA5ブレーキなし1310屋外形A式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080731RNYM1-1310-AP-5-J2ASTB5ブレーキなし1310屋外形B式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080740RNYM1-1310-AP-5-J2ASTC5ブレーキなし1310屋外形C式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080749RNYM1-1310-AP-5-J2ASTD5ブレーキなし1310屋外形D式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080758RNYM1-1310-AP-5-J2ASBA5ブレーキなし1310屋外形A式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080767RNYM1-1310-AP-5-J2ASBB5ブレーキなし1310屋外形B式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080776RNYM1-1310-AP-5-J2ASBC5ブレーキなし1310屋外形C式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080785RNYM1-1310-AP-5-J2ASBD5ブレーキなし1310屋外形D式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080801RNYM1-1310-AP-5-J4ASLA5ブレーキなし1310屋外形A式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60080810RNYM1-1310-AP-5-J4ASLB5ブレーキなし1310屋外形B式
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする