弘益
キャスターチェア(背付)
座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付
質量(kg)
6
色
ブラック
張地
合成皮革 (ポリウレタンレザ-)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×405×680~840
材質(脚)
スチ-ル
材質(背)
スチ-ル
寸法SH(mm)
510~670
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60080146
KYBB300BK
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません