曜日別特売

コンパクト バッテリー充電器

コンパクト バッテリー充電器 - マリンテック
(1件のレビュー)

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器
パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!
ショート、逆接続から製品を守る保護機能付き
ワニ口クリップなのですぐ使える!
つなぐだけ簡単!
充電状態が一目でわかる!
充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色

材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V内容量1式
注意
※本製品使用時は、他の接続機器を全て外して充電してください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60227986SJT-75
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60227986
2026-01-15
用途: バイクの冬季間補充電用
ファクトリーAKAO自動車・二輪車・自転車関連業

物置にて、バイクの冬季間のバッテリー消耗を防ぐために、取り付けました。リチウムイオン充電器を持っていなかったので、補充電用に購入。つなぎっぱなしにしてありますが、最初は赤ランプ点灯し充電状態でしたが、後日見ましたら、緑ランプ点灯で充電待機状態になってました。また、自然放電したら、充電開始すると思います。楽で良いです。来春まで、つなぎっぱなしの予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする