ノーブランド
【オーダー】円形 フロートガラス(透明ガラス)
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状
円形
備考
素材豆知識は
こちら
穴数
0
材種
フロートガラス
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
60298336
GPCP-FLU
フロートガラス(厚み:1~2mm)
オープン
¥
2,781~
¥
3,059~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
60298345
GPCP-FLA
フロートガラス(厚み:3~12mm)
オープン
¥
2,083~
¥
2,291~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。