曜日別特売

【オーダー】円形 スモークガラス 3色

【オーダー】円形 スモークガラス 3色 - ノーブランド【オーダー】円形 スモークガラス 3色 - ノーブランド【オーダー】円形 スモークガラス 3色 - ノーブランド【オーダー】円形 スモークガラス 3色 - ノーブランド【オーダー】円形 スモークガラス 3色 - ノーブランド【オーダー】円形 スモークガラス 3色 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質スモークガラス形状円形備考素材豆知識はこちら穴数0材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
60298379GPCP-SGHZグレー
オープン
3,000
3,300(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
60298388GPCP-SGBROブロンズ
オープン
3,000
3,300(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
60298397GPCP-SGGRグリーン
オープン
3,000
3,300(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする