アピックス
上部給水 超音波式加湿器 Perfume
「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!
無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。
水タンクに直接アロマオイルを入れられる。
付属品
お手入れブラシ、ACアダプター
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.2
本体質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W133×D138×H202
使用電源
(専用ACアダプター)入力:100~240V 50/60Hz 1.0A
連続加湿時間(時間)
約4.5
加湿量(mL/h)
最大約110
水タンク容量(mL)
約400
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315005
ASZ-040(NV)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60315021
ASZ-040(BR)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください