曜日別特売

メカ増力マシンバイス

メカ増力マシンバイス - 津田駒工業
幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125質量(kg)34高さ(mm)【口金】50取付高(mm)【ワーク取付面】95最大開き(mm)【口金】220~224締付け能力最大3t縦(mm)502最大締付力(kN)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330071VI-1222R
311,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする